FABORY B51900.037.0250 Hex Head Lag Screw, 2-1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Size, 325PK | CG7NBA 166W67

FABORY B51900.037.0250 Hatlapfejű késcsavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes méret, 325PK

Raktáron
Tétel: CG7NBA Típus: B51900.037.0250Kereszthivatkozás: 166W67

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€542.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Fokozat304
Hex méret9 / 16 "
Hossz2 1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.382
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51900.037.0250 Hatlapfejű késcsavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes méret, 325PK
€542.29 /csomag