FABORY B51530.025.0125 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1450PK | CG7MCK 156C07

FABORY B51530.025.0125 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1450PK

Raktáron
Cikk: CG7MCK Típus: B51530.025.0125Kereszthivatkozás: 156C07

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.9 / 32 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség18-8
Alátét OD1 1 / 4 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.62
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51530.025.0125 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1450PK
€565.34 /csomag