FABORY B51500.037.0125 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 3/8 Inch Drill Size, 500PK | CG7MAY 164X41

FABORY B51500.037.0125 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat, 3/8 hüvelykes fúróméret, 500 PK

Raktáron
Cikk: CG7MAY Típus: B51500.037.0125Kereszthivatkozás: 164X41

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Fúró méret3 / 8 "
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.782 "hogy 0.844"
Fejmagasság0.188 "hogy 0.208"
fej típusaRound
Hossz1 1 / 4 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.188 "hogy 0.219"
Négyzet szélessége0.368 "hogy 0.388"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4682
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51500.037.0125 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat, 3/8 hüvelykes fúróméret, 500 PK
€346.10 /csomag