FABORY B51500.025.0150 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 1/4 hüvelykes fúróméret, 1000PK | CG7MAD 164X23

FABORY B51500.025.0150 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 1/4 hüvelykes fúróméret, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CG7MAD Típus: B51500.025.0150Kereszthivatkozás: 164X23

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€238.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Fúró méret1 / 4 "
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.563 "hogy 0.594"
Fejmagasság0.125 "hogy 0.145"
fej típusaRound
Hossz1 1 / 2 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.125 "hogy 0.156"
Négyzet szélessége0.245 "hogy 0.260"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3176
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51500.025.0150 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 1/4 hüvelykes fúróméret, 1000 PK
€238.64 /csomag