FABORY B51110.031.0500 Machine Screw, 5 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5/16-18 Thread Size, 250PK | CG7KLE 127M27

FABORY B51110.031.0500 gépcsavar, 5 hüvelyk hosszú, 18-8 rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret, 250 PK

Raktáron
Cikk: CG7KLE Típus: B51110.031.0500Kereszthivatkozás: 127M27

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€575.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072 "hogy 0.084"
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.11.0 mm
fej típusaLakás
Hossz5"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9752
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51110.031.0500 gépcsavar, 5 hüvelyk hosszú, 18-8 rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret, 250 PK
€575.85 /csomag