FABORY B51041.025.0062 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade, 1400PK | CG7JEK 42KE86

FABORY B51041.025.0062 Aljzatfejű csavar, 5/8 hüvelykes hosszúság, 1/4-28 menetméret, 18-8 fokozat, 1400PK

Raktáron
Tétel: CG7JEK Típus: B51041.025.0062Kereszthivatkozás: 42KE86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€370.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaHengeres
Hossz5 / 8 "
Min. Szakítószilárdság85,000-150,000 psi
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8613
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51041.025.0062 Aljzatfejű csavar, 5/8 hüvelykes hosszúság, 1/4-28 menetméret, 18-8 fokozat, 1400PK
€370.48 /csomag