FABORY B51000.100.0600 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG7HLH 42KA49

FABORY B51000.100.0600 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG7HLH Típus: B51000.100.0600Kereszthivatkozás: 42KA49

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz6 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0736
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.100.0600 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK
€265.96 /csomag