FABORY B51000.062.0800 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 30PK | CG7HHV 156N62

FABORY B51000.062.0800 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 30PK

Raktáron
Tétel: CG7HHV Típus: B51000.062.0800Kereszthivatkozás: 156N62

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€409.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza8
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság13 / 32 "
fej típusaStandard
Hossz8 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0003
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.062.0800 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 30PK
€409.52 /csomag