FABORY B51000.050.0125 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 190PK | CG7HFD 42JZ45

FABORY B51000.050.0125 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 190PK

Raktáron
Cikk: CG7HFD Típus: B51000.050.0125Kereszthivatkozás: 42JZ45

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€227.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz1 1 / 4 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.050.0125 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 190PK
€227.63 /csomag