FABORY B51000.043.0075 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 450PK | CG7HEH 42JZ26

FABORY B51000.043.0075 Hatlapfejű csavar, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 450PK

Raktáron
Cikk: CG7HEH Típus: B51000.043.0075Kereszthivatkozás: 42JZ26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€427.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3/4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7321
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.043.0075 Hatlapfejű csavar, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 450PK
€427.49 /csomag