FABORY B51000.031.0300 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 300PK | CG7HCT 42JY91

FABORY B51000.031.0300 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 300PK

Raktáron
Tétel: CG7HCT Típus: B51000.031.0300Kereszthivatkozás: 42JY91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz3 "
Min. Menethossz7 / 8 ben
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.643
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.031.0300 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 300PK
€229.21 /csomag