FABORY B38405.075.0001 Lapos alátét, 0.219 hüvelyk vastagság, 320PK | CG7FYA 42JY24

FABORY B38405.075.0001 Lapos alátét, 0.219 hüvelyk vastagság, 320PK

Raktáron
Tétel: CG7FYA Típus: B38405.075.0001Kereszthivatkozás: 42JY24

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€279.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.219 "
Alátét belül Dia.25 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségEdzetten keresztül
Alátét OD1 15 / 32 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5873
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38405.075.0001 Lapos alátét, 0.219 hüvelyk vastagság, 320PK
€279.72 /csomag