FABORY B38210.037.0162 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1000PK | CG7FRU 156C56

FABORY B38210.037.0162 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1000PK

Raktáron
Cikk: CG7FRU Típus: B38210.037.0162Kereszthivatkozás: 156C56

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€196.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.13 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD1 5 / 8 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8135
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38210.037.0162 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1000PK
€196.66 /csomag