FABORY B38210.025.0150 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1000PK | CG7FRB 156F03

FABORY B38210.025.0150 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1000PK

Raktáron
Cikk: CG7FRB Típus: B38210.025.0150Kereszthivatkozás: 156F03

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€238.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Standard ASME B18.21.1
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.9 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD1 1 / 2 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2186
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Lemezekhez, vízvezetékekhez, elektromos munkákhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38210.025.0150 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1000PK
€238.91 /csomag