FABORY B38131.050.0001 Uss Washer, 0.109 Inch Thickness, 550PK | CG7FLL 54FW24

FABORY B38131.050.0001 Uss alátét, 0.109 hüvelyk vastagság, 550 PK

Raktáron
Tétel: CG7FLL Típus: B38131.050.0001Kereszthivatkozás: 54FW24

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.109 "
Alátét belül Dia.9 / 16 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségEdzetten keresztül
Alátét OD1 3 / 8 "
Alátét típusaUSS A típusú széles lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6034
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38131.050.0001 Uss alátét, 0.109 hüvelyk vastagság, 550 PK
€185.69 /csomag