FABORY B38131.031.0001 Uss Washer, 0.083 Inch Thickness, 1900PK | CG7FLH 54FW21

FABORY B38131.031.0001 Uss alátét, 0.083 hüvelyk vastagság, 1900 PK

Raktáron
Cikkszám: CG7FLH Típus: B38131.031.0001Kereszthivatkozás: 54FW21

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€245.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.083 "
Alátét belül Dia.3 / 8 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségEdzetten keresztül
Alátét OD7 / 8 "
Alátét típusaUSS A típusú széles lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6134
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38131.031.0001 Uss alátét, 0.083 hüvelyk vastagság, 1900 PK
€245.25 /csomag