FABORY B37020.056.0001 Split Lock Washer, Steel, 9/16 Inch Size, 0.141 Inch Thickness, Standard Type, 1200PK | CG7FAF 42JU84

FABORY B37020.056.0001 Osztott záralátét, acél, 9/16 hüvelykes méretű, 0.141 hüvelykes vastagság, szabványos típus, 1200 PK

Raktáron
Cikk: CG7FAF Típus: B37020.056.0001Kereszthivatkozás: 42JU84

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.0.564 "
AnyagAcél
Dia kívül.0.965 "
Méret9 / 16 "
Vastagság0.141 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8811
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B37020.056.0001 Osztott záralátét, acél, 9/16 hüvelykes méretű, 0.141 hüvelykes vastagság, szabványos típus, 1200 PK
€246.38 /csomag