FABORY B34180.018.0062 Vakszegecs, #11 fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 3250PK | CG7EQL 163Z62

FABORY B34180.018.0062 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 3250PK

Raktáron
Tétel: CG7EQL Típus: B34180.018.0062Kereszthivatkozás: 163Z62

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€677.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Fokozat51
Grip tartomány0.063 "hogy 0.125"
Fej Dia.0.356 "hogy 0.394"
Fejmagasság0.06 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.325 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs szám62
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)950 font.
Standard IFI 114
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság1,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5111
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34180.018.0062 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 3250PK
€677.31 /csomag