FABORY B34130.018.0616 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 1750PK | CG7EMB 163Y87

FABORY B34130.018.0616 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 1750PK

Raktáron
Tétel: CG7EMB Típus: B34130.018.0616Kereszthivatkozás: 163Y87

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Fokozat30
Grip tartomány0.876 "hogy 1.000"
Fej Dia.0.356 "hogy 0.394"
Fejmagasság0.06 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1.2 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs szám616
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)540 font.
Standard IFI 114
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság680 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4342
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34130.018.0616 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 1750PK
€265.92 /csomag