FABORY B34129.018.6467 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 3250PK | CG7EKW 164C33

FABORY B34129.018.6467 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 3250PK

Raktáron
Tétel: CG7EKW Típus: B34129.018.6467Kereszthivatkozás: 164C33

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€534.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Grip tartomány0.189 "hogy 0.441"
Fej Dia.0.335 "hogy 0.361"
Fejmagasság0.05 "
Head StyleSüllyesztett
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.626 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)292 font.
Standard Nem felsorolt
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság471 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9954
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34129.018.6467 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 3250PK
€534.07 /csomag