FABORY B34121.025.0812 Blind Rivet, F Drill Size, 0.257 to 0.261 Inch Hole, 1400PK | CG7EGL 163Y44

FABORY B34121.025.0812 Vakszegecs, F fúróméret, 0.257-0.261 hüvelykes furat, 1400PK

Raktáron
Cikk: CG7EGL Típus: B34121.025.0812Kereszthivatkozás: 163Y44

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€532.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méretF
Fokozat19
Grip tartomány0.626 "hogy 0.750"
Fej Dia.0.475 "hogy 0.525"
Fejmagasság0.08 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.257 "hogy 0.261"
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza1.0 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs szám812
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)700 font.
Standard IFI 114
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság920 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6668
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34121.025.0812 Vakszegecs, F fúróméret, 0.257-0.261 hüvelykes furat, 1400PK
€532.34 /csomag