FABORY B31860.019.0075 Self Drilling Screw, 3/4 Inch Length, 410 Stainless Steel, #10-16 Thread Size, 3600PK | CG7DWH 156F22

FABORY B31860.019.0075 Önfúró csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, 410 rozsdamentes acél, 10-16 menetméret, 3600PK

Raktáron
Tétel: CG7DWH Típus: B31860.019.0075Kereszthivatkozás: 156F22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€986.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.235 in
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fejmagasság0.120 "hogy 0.105"
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305 "
Hossz3 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró
Alátét OD0.414–0.384 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0003
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Különböző anyagok rögzítésére fémhez, 12 méteres méretig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31860.019.0075 Önfúró csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, 410 rozsdamentes acél, 10-16 menetméret, 3600PK
€986.04 /csomag