FABORY B31830.013.0150 Self Drilling Tapping Screw, 1-1/2 Inch Length, Case Hardened Steel, #6-20 Thread, 4900PK | CG7DVU 156F91

FABORY B31830.013.0150 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, edzett acél, 6-20 menet, 4900PK

Raktáron
Tétel: CG7DVU Típus: B31830.013.0150Kereszthivatkozás: 156F91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezCinkkel bevont
Fej szöge82 fok
Fej színeStandard
Fej Dia.0.238 "hogy 0.262"
fej típusaLakás
Hossz1 1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 6 20-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9652
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Önfúró csavaros laposfejű CSK-hoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31830.013.0150 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, edzett acél, 6-20 menet, 4900PK
€240.95 /csomag