FABORY B30578.050.0001 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 200PK | CG7DTN 178J56

FABORY B30578.050.0001 Drop-In horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 200PK

Tétel: CG7DTN Típus: B30578.050.0001Kereszthivatkozás: 178J56
€1,271.67 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza2"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Bolt Dia.1 / 2 ben
Fúrófej mérete5 / 8 ben
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Min. Lyukmélység2 in
Menetmélység3 / 4 "
Menetméret1 / 2 "-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30578.050.0001 Drop-In horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 200PK
€1,271.67 /csomag