FABORY B30578.037.0001 Nem karimás beeső horgony, 1-9/16 hüvelyk X 1/2 hüvelyk átmérő, 400 pk | CE9UPR 178J55

FABORY B30578.037.0001 Nem karimás beeső horgony, 1-9/16 hüvelyk X 1/2 hüvelyk átmérő, 400 pk

Raktáron
Tétel: CE9UPR Típus: B30578.037.0001Kereszthivatkozás: 178J55

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,461.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza1-9 / 16 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9207
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30578.037.0001 Nem karimás beeső horgony, 1-9/16 hüvelyk X 1/2 hüvelyk átmérő, 400 pk
€1,461.97 /csomag