FABORY B30533.016.0125 Wall Anchor, Phillips Screw Type, #6, #8 Thread Size, Nylon Anchor, 2000PK | CG7DRM 159H13

FABORY B30533.016.0125 Fali horgony, Phillips csavaros típus, 6-os, 8-as menetméret, nylon horgony, 2000PK

Tétel: CG7DRM Típus: B30533.016.0125Kereszthivatkozás: 159H13
€667.45 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalhorgony
Horgony hossza1 11 / 16 "
Horgonyzó anyagNejlon
AnyagNejlon
Csavar hossza1 1 / 4 "
Csavar típusaPhillips
Méret#6- #8 x 1-11/16 hüvelyk
StílusÖnfúrás
Dia Dia.#8
Menetméret# 6, 8
Fali horgony típusaGipszkarton horgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalmaz: PH csavar #8x1 1/4

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30533.016.0125 Fali horgony, Phillips csavaros típus, 6-os, 8-as menetméret, nylon horgony, 2000PK
€667.45 /csomag