FABORY B24670.025.0150 Machine Screw, 1-1/2 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 1200PK | CG7CMA 126U82

FABORY B24670.025.0150 Gépi csavar, 1-1/2 hüvelykes hosszúságú, szénacél, 1/4-20 menetméret, 1200 PK

Raktáron
Cikk: CG7CMA Típus: B24670.025.0150Kereszthivatkozás: 126U82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezCinkkel bevont
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477–0.442 ”
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz1 1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9526
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B24670.025.0150 Gépi csavar, 1-1/2 hüvelykes hosszúságú, szénacél, 1/4-20 menetméret, 1200 PK
€222.79 /csomag