FABORY B24212.025.0400 Machine Screw, 4 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 500PK | CG7BZF 126V82

FABORY B24212.025.0400 Gépi csavar, 4 hüvelyk hosszú, szénacél, 1/4-20 menetméret, 500 PK

Raktáron
Tétel: CG7BZF Típus: B24212.025.0400Kereszthivatkozás: 126V82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€122.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.0.472–0.443 ”
Fejmagasság0.175–0.160 ”
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3424
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B24212.025.0400 Gépi csavar, 4 hüvelyk hosszú, szénacél, 1/4-20 menetméret, 500 PK
€122.02 /csomag