FABORY B12601.025.0001 Lock Nut, 1/4-20 Thread Size, Grade 2 Grade, 1500PK | CG7BKL 42JT73

FABORY B12601.025.0001 Ellenanya, 1/4-20 menetméret, 2. fokozat, 1500PK

Raktáron
Tétel: CG7BKL Típus: B12601.025.0001Kereszthivatkozás: 42JT73

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 2
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3753
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12601.025.0001 Ellenanya, 1/4-20 menetméret, 2. fokozat, 1500PK
€171.61 /csomag