FABORY B12411.062.0001 Lock Nut, 5/8-11 Thread Size, Grade 8 Grade, 260PK | CG7BGN 42JT14

FABORY B12411.062.0001 Ellenanya, 5/8-11 menetméret, 8. fokozat, 260PK

Raktáron
Tétel: CG7BGN Típus: B12411.062.0001Kereszthivatkozás: 42JT14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8019
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12411.062.0001 Ellenanya, 5/8-11 menetméret, 8. fokozat, 260PK
€307.11 /csomag