FABORY B08361.025.0150 Felvonócsavar, 1/4-20 menetméret, A fokozat, 900PK | CG7AMZ 178T27

FABORY B08361.025.0150 Felvonócsavar, 1/4-20 menetméret, A fokozat, 900PK

Raktáron
Cikk: CG7AMZ Típus: B08361.025.0150Kereszthivatkozás: 178T27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€434.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Lift csavar típusaLift Bolt
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA fokozat
Fej Dia.0.969 "
Fejmagasság0.078 "
fej típusaLakás
Fejtípus - csavarokLakás
Hossz1 1 / 2 "
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0089
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08361.025.0150 Felvonócsavar, 1/4-20 menetméret, A fokozat, 900PK
€434.29 /csomag