FABORY B08305.043.0100 Carriage Bolt, 7/16-14 Thread Size, Grade A Grade, 7/16 Inch Drill Size, 350PK | CG7AHV 164W67

FABORY B08305.043.0100 kocsicsavar, 7/16-14 menetméret, A fokozat, 7/16 hüvelykes fúróméret, 350 PK

Tétel: CG7AHV Típus: B08305.043.0100Kereszthivatkozás: 164W67
€169.28 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Fúró méret7 / 16 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1
befejezCinkkel bevont
FokozatA fokozat
Fej Dia.0.907 "hogy 0.969"
Fejmagasság0.219 "hogy 0.239"
fej típusaRound
Hossz1 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.219 "hogy 0.250"
Négyzet szélessége0.431 "hogy 0.452"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08305.043.0100 kocsicsavar, 7/16-14 menetméret, A fokozat, 7/16 hüvelykes fúróméret, 350 PK
€169.28 /csomag