FABORY B08210.062.0100 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 2 Grade, 140PK | CG7ADW 42JP80

FABORY B08210.062.0100 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 2 fokozat, 140 PK

Raktáron
Tétel: CG7ADW Típus: B08210.062.0100Kereszthivatkozás: 42JP80

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€188.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 2
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz1 "
Min. Menethossz1 in
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7222
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08210.062.0100 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 2 fokozat, 140 PK
€188.88 /csomag