FABORY B08210.050.0275 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 2 fokozat, 110PK | CG7ADK 42JP70

FABORY B08210.050.0275 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 2 fokozat, 110 PK

Raktáron
Tétel: CG7ADK Típus: B08210.050.0275Kereszthivatkozás: 42JP70

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€264.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 2
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 3 / 4 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1557
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08210.050.0275 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 2 fokozat, 110 PK
€264.61 /csomag