FABORY B08200.031.0100 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 2 Grade, 700PK | CG6ZVB 42JM76

FABORY B08200.031.0100 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 2 fokozat, 700 PK

Raktáron
Tétel: CG6ZVB Típus: B08200.031.0100Kereszthivatkozás: 42JM76

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz1 "
Min. Menethossz7 / 8 ben
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2362
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08200.031.0100 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 2 fokozat, 700 PK
€136.03 /csomag