FABORY B07410.050.0325 Socket Flat Head Cap Screw, 3 1/4 Inch Length, 1/2-13 Thread Size, Alloy Steel Grade, 130PK | CG6YNC 42JJ43

FABORY B07410.050.0325 foglalatos lapos fejű csavar, 3 1/4 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, ötvözött acél minőség, 130PK

Raktáron
Tétel: CG6YNC Típus: B07410.050.0325Kereszthivatkozás: 42JJ43

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€490.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.9375 "
fej típusaLakás
Hossz3 1 / 4
Min. Szakítószilárdság135,000-145,000 psi
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7502
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07410.050.0325 foglalatos lapos fejű csavar, 3 1/4 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, ötvözött acél minőség, 130PK
€490.40 /csomag