FABORY B07410.037.0125 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/4 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 500PK | CG6YLK 42JJ04

FABORY B07410.037.0125 foglalatos lapos fejű csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél minőség, 500PK

Raktáron
Cikk: CG6YLK Típus: B07410.037.0125Kereszthivatkozás: 42JJ04

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€232.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.7813 "
fej típusaLakás
Hossz1 1 / 4 "
Min. Szakítószilárdság135,000-145,000 psi
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 4
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2264
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07410.037.0125 foglalatos lapos fejű csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél minőség, 500PK
€232.20 /csomag