FABORY B07410.025.0225 Socket Flat Head Cap Screw, 2-1/4 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 700PK | CG6YKE 42JH75

FABORY B07410.025.0225 foglalatos lapos fejű csavar, 2-1/4 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, ötvözött acél minőség, 700PK

Raktáron
Cikk: CG6YKE Típus: B07410.025.0225Kereszthivatkozás: 42JH75

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€259.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.5313 "
fej típusaLakás
Hossz2 1 / 4 "
Min. Szakítószilárdság135,000-145,000 psi
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3753
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07410.025.0225 foglalatos lapos fejű csavar, 2-1/4 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, ötvözött acél minőség, 700PK
€259.47 /csomag