FABORY B07111.037.0200 Vállcsavar, Ötvözött acél, 5/16-18 Menetméret, Standard típus, 240PK | CG6XTD 163U98

FABORY B07111.037.0200 Vállcsavar, ötvözött acél, 5/16-18 menetméret, szabványos típus, 240PK

Raktáron
Cikk: CG6XTD Típus: B07111.037.0200Kereszthivatkozás: 163U98

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€479.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Nyírószilárdság84,000 psi
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz2"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9216
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07111.037.0200 Vállcsavar, ötvözött acél, 5/16-18 menetméret, szabványos típus, 240PK
€479.90 /csomag