FABORY B07001.037.0200 Aljzatfejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél minőség, 250PK | CG6WYR 42JA52

FABORY B07001.037.0200 Aljzatfejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél, 250 PK

Raktáron
Tétel: CG6WYR Típus: B07001.037.0200Kereszthivatkozás: 42JA52

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.5625 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Hossz2"
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 4
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3006
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07001.037.0200 Aljzatfejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél, 250 PK
€410.37 /csomag