FABORY B07000.125.0800 Aljzatfejű csavar, 8 hüvelyk hosszú, 1-1/4-7 menetméret, ötvözött acél minőség, 6PK | CG6WRN 164V57

FABORY B07000.125.0800 Aljzatfejű csavar, 8 hüvelyk hosszú, 1-1/4-7 menetméret, ötvözött acél, 6PK

Raktáron
Tétel: CG6WRN Típus: B07000.125.0800Kereszthivatkozás: 164V57

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€201.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/4 "-7
Meghajtó mérete7 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.875 "
Fejmagasság1.25 "
fej típusaHengeres
Hossz8"
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Min. Menethossz3 1/8 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 foktól 550 fokig F
Dia Dia.1-1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0003
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.125.0800 Aljzatfejű csavar, 8 hüvelyk hosszú, 1-1/4-7 menetméret, ötvözött acél, 6PK
€201.45 /csomag