FABORY B04360.075.0500 Hex Head Cap Screw, 3/4-16 Thread Size, 8 Grade, 30PK | CG6VTU 42HV21

FABORY B04360.075.0500 Hatlapfejű csavar, 3/4-16 menetméret, 8 fokozat, 30 PK

Raktáron
Tétel: CG6VTU Típus: B04360.075.0500Kereszthivatkozás: 42HV21

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza5
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz5 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.792
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04360.075.0500 Hatlapfejű csavar, 3/4-16 menetméret, 8 fokozat, 30 PK
€254.52 /csomag