FABORY B04200.112.0500 Heavy Hex Bolt, 1-1/8-7 Thread Size, A307B Grade, 15PK | CG6UZQ 178C81

FABORY B04200.112.0500 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-1/8-7 menetméret, A307B fokozat, 15PK

Raktáron
Cikk: CG6UZQ Típus: B04200.112.0500Kereszthivatkozás: 178C81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/8 "-7
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza5
befejezMelegen horganyzott
FokozatA307B
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 13 / 16 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz5 "
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.1786
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04200.112.0500 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-1/8-7 menetméret, A307B fokozat, 15PK
€336.00 /csomag