FABORY B04114.050.0350 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 120PK | CG6UCT 167L14

FABORY B04114.050.0350 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 120 PK

Raktáron
Tétel: CG6UCT Típus: B04114.050.0350Kereszthivatkozás: 167L14

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz3 1 / 2 "
Számított terhelés12,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7847
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04114.050.0350 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 120 PK
€559.99 /csomag