FABORY B04114.050.0250 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 150PK | CG6UCP 167L11

FABORY B04114.050.0250 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 150 PK

Raktáron
Cikk: CG6UCP Típus: B04114.050.0250Kereszthivatkozás: 167L11

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€396.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 1 / 2 "
Számított terhelés12,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.49
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04114.050.0250 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 150 PK
€396.00 /csomag