FABORY B04110.050.0250 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 150PK | CG6TYR 167K45

FABORY B04110.050.0250 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 150 PK

Raktáron
Tétel: CG6TYR Típus: B04110.050.0250Kereszthivatkozás: 167K45

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€423.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.49
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04110.050.0250 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 150 PK
€423.69 /csomag