FABORY B04104.062.0325 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 65PK | CG6TPH 42HM80

FABORY B04104.062.0325 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 65 PK

Raktáron
Tétel: CG6TPH Típus: B04104.062.0325Kereszthivatkozás: 42HM80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz3 1 / 4 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7425
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.062.0325 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 65 PK
€186.61 /csomag