FABORY B04104.056.0250 Hex Head Cap Screw, 9/16-12 Thread Size, 8 Grade, 100PK | CG6TNL 42HM60

FABORY B04104.056.0250 Hatlapfejű csavar, 9/16-12 menetméret, 8 fokozat, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG6TNL Típus: B04104.056.0250Kereszthivatkozás: 42HM60

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€192.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.8125 "
Hossz2 1 / 2 "
Min. Menethossz1 3/8 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5139
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.056.0250 Hatlapfejű csavar, 9/16-12 menetméret, 8 fokozat, 100 PK
€192.66 /csomag