FABORY B04104.050.1000 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 40PK | CG6TNC 156K38

FABORY B04104.050.1000 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 40 PK

Raktáron
Tétel: CG6TNC Típus: B04104.050.1000Kereszthivatkozás: 156K38

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€237.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza10
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.75 "
Hossz10 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.278
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.050.1000 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 40 PK
€237.63 /csomag