FABORY B04104.050.0375 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 90PK | CG6TML 42HM44

FABORY B04104.050.0375 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 90 PK

Raktáron
Tétel: CG6TML Típus: B04104.050.0375Kereszthivatkozás: 42HM44

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€244.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza3 3 / 4
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz3 3 / 4 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7321
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.050.0375 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 90 PK
€244.99 /csomag